Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 25mm Schlauch KLSS 25 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSS25ES Kamlock-Stecker (E) 25 (1")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
KLSS25ES Kamlock-Stecker (E) 25 (1")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     3517K-63554983
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7600
EAN/GTIN:
     4050571163655
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplungen vater

Stecker 25mm Schlauch KLSS 25 ES

Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"
Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,29*
€ 27,40*
3 Tage
932
€ 8,90*
ab € 20,24*
€ 27,51*
€ 3,90*
ab € 22,98*
€ 30,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.