| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63589930 Herst.-Nr.: 28598 EAN/GTIN: 4050571416546 |
|
|
| | |
| Reparatur-Set KH3/20LES+KH3/20TES KH 3/20 ES REP Werkstoffe: Gehuse: 1.4408 (> G 2" : 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2" : 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2" : -20°C bis max. +160°C) Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gem Tabelle auf Seite 454 verndert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1 (> G 2" : T2). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,50* | € 177,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,16* | € 184,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|