Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 9,00mm,EPDM 70A ORSM 9,00 EP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 9,00mm,EPDM 70A ORSM 9,00 EP
Artikel-Nr.:
     3517K-63593025
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68135
EAN/GTIN:
     4050571031480
Suchbegriffe:
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung

Rundschnur 9,00mm,EPDM 70A ORSM 9,00 EP

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundschnur epdm, rundschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,99*
€ 600,13*
Frei Haus
ab € 515,87*
€ 606,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,13*
€ 714,1547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,46*
€ 713,3574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 573,76*
€ 682,7744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 550,24*
€ 654,7856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,99*
€ 610,4581
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 10,2598* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.