| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63759111 Herst.-Nr.: 0244350 EAN/GTIN: 4007754185218 |
| |
|
| | |
| Equalizer 15x2 Band MEQ-115/SW Graphic-Equalizer. 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler im 2/3 Oktavabstand. Regelbereich umschaltbar ±6/±12 dB. Peak-Anzeige. Schaltbares Trittschall-Filter (Low Cut). Regler für Gesamtlautstärke. Bypass- und Ground-Lift-Schalter. Frequenzregler mit Mittelrastung. Ein- und Ausgänge über jeweils 2 x XLR und 2 x 6,3-mm-Klinke Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,03* | € 150,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,27* | € 156,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,98* | € 211,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|