| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63852341 Herst.-Nr.: 1870659 EAN/GTIN: 3660849581510 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659 Der Funk-Rauchwarnmelder der Somfy Protect-Produktfamilie (Home Alarm und Somfy One+) ermöglicht eine Alarmierung bei Raucherkennung und meldet dieses der Alarmzentrale. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Standalone: | ja | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Vernetzbar über Funk (optional): | nein | Max. Anzahl vernetzbar: | 10 | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Versorgungsspannung: | 3 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,55* | € 163,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,87* | € 163,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,86* | € 163,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,69* | € 169,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|