Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI TP900 INOX 6AV21448JC100AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC HMI TP900 INOX 6AV21448JC100AA0
SIMATIC HMI TP900 INOX 6AV21448JC100AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-63954286
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21448JC100AA0
EAN/GTIN:
     4025515732211

SIMATIC HMI TP900 INOX 6AV21448JC100AA0

SIMATIC HMI TP900 Comfort INOX Edelstahlfront, durchgezogene Dekorfolie, Schutzart Front IP66K, 9 Widescreen-TFT-Display, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V11 Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.993,73*
€ 2.132,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.013,13*
€ 2.153,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.075,89*
€ 2.222,20*
Frei Haus
ab € 2.108,66*
€ 2.246,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.085,98*
€ 2.291,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.132,19*
€ 2.537,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,85*
€ 2.513,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.047,15*
€ 2.436,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,45*
€ 2.394,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,73*
€ 2.372,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.