Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte RM 230VAC GN 82824068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 240 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 240 68
Artikel-Nr.:
     3517K-63961142
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.240.68
EAN/GTIN:
     4049787014769
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte RM 230VAC GN 82824068

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,14 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,30*
€ 125,09*
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 125,20*
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 130,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,93*
€ 130,94*
€ 6,90*
ab € 111,53*
€ 138,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.