Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte BM 115VAC RD 21110067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 211.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma 211.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-63961766
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     211.100.67
EAN/GTIN:
     4049787002728
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma

LED-Dauerleuchte BM 115VAC RD 21110067

LED-Dauerleuchte mit sicherem Anschluss und einfacher Installation Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,79*
€ 79,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,88*
€ 79,79*
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 80,16*
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 82,00*
€ 8,95*
ab € 67,70*
€ 87,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.