Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI INT mit Touchpad 6GF67103BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC HMI INT mit Touchpad 6GF67103BE
SIMATIC HMI INT mit Touchpad 6GF67103BE
Artikel-Nr.:
     3517K-63965681
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF67103BE
EAN/GTIN:
     4047618090739
Suchbegriffe:
Einbau-Tastatur
Einbautastatur
Keyboard
Tastatur

SIMATIC HMI INT mit Touchpad 6GF67103BE

PS2-Tastatur 19 INT, mit Touchpad, Einbautastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Höhe:
42,5 mm
Breite:
482,59999999 mm
Tiefe:
177,8 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
ja
Mit Display:
nein
Mit Maus:
nein
Batteriebetrieben:
nein
Anschluss für Kopfhörer:
nein
Anschluss für Mikrofon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,12*
€ 570,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 515,03*
€ 575,42*
Frei Haus
ab € 542,59*
€ 605,84*
Frei Haus
ab € 548,40*
€ 627,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 559,94*
€ 636,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,42*
€ 684,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,10*
€ 649,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,03*
€ 612,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.414,55*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.296,34*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 264,87*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 541,47*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 485,40*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 926,02*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 1.924,41*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.330,90*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.330,44*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.318,14*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.796,03*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.885,02*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.068,42*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 873,90*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.368,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.