Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau 24V DC TFTcolor XV-102-D6-70TWR-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-63965726
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     142536
EAN/GTIN:
     7640130096783
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
industrie panel pc

Bedientableau 24V DC TFTcolor XV-102-D6-70TWR-10

Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 7"
, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: WVGA, 800 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
10 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 968,03*
€ 1.047,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 966,83*
€ 1.048,26*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,08*
€ 1.055,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 974,09*
€ 1.055,83*
Frei Haus
ab € 988,14*
€ 1.074,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,70*
€ 1.246,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,83*
€ 1.240,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,28*
€ 1.221,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,34*
€ 1.195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,03*
€ 1.151,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
179651 XV-303-70-B02-A00-1B
ab € 1.360,93*
Zubehör
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.436,13*
Zubehör
Eaton
179659 XV-303-10-B00-A00-1B
ab € 1.611,94*
Zubehör
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.641,61*
Zubehör
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.516,90*
Zubehör
Eaton
179672 XV-313-10-B00-A00-1C
ab € 1.945,33*
Zubehör
Eaton
140392 LIC-OPT-2ND-LEVEL
ab € 237,24*
Zubehör
Eaton
140391 LIC-OPT-1ST-LEVEL
ab € 122,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.