Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse f.Leuchtmelder gelb,flach M22-XL-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-65278998
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216456
EAN/GTIN:
     4015082164560
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
eaton leuchtmelder gelb
leuchtmelder linse

Linse f.Leuchtmelder gelb,flach M22-XL-Y

Einfarbige flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. beschriftete Tastenliste des RMQ-Titan 22mm Programms zur Verwendung bei Leuchtdrucktastern mit dahintergeschalteten LED-Elementen.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
29,6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder linse gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,21*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,09215*
€ 1,50215*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,135*
€ 1,575*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,64*
10
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.