Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse f.Leuchtmelder flach,ws,beschriftet M22-XL-W-X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-65279050
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218387
EAN/GTIN:
     4015082183875
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Pilztaster
Tastkappe

Linse f.Leuchtmelder flach,ws,beschriftet M22-XL-W-X2

Fertig beschriftete, flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
29,6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, pilztaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,83*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,27*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,68*
€ 2,48*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.