Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte m.E-Schild:Betrieb Q25TS-183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-65279735
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046201
EAN/GTIN:
     4015080462019
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Schalterlabel
bezeichnungsmaterial eaton

Trägerplatte m.E-Schild:Betrieb Q25TS-183

Trägerplatte mit Einlegeschild, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: Betrieb, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton schalterlabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,43*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,95*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,26*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.