Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse f.Leuchtmelder flach,ws,beschriftet M22-XL-W-X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-65279941
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218385
EAN/GTIN:
     4015082183851
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Pilztaster
Tastkappe

Linse f.Leuchtmelder flach,ws,beschriftet M22-XL-W-X1

Fertig beschriftete, flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
29,6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, pilztaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,73*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,16*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,608*
€ 2,258*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,34*
10
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,988*
€ 2,36572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.