Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement Blitzl.farbl. 5J230V XVBC6M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement Blitzl.farbl. 5J230V XVBC6M7
Leuchtelement Blitzl.farbl. 5J230V XVBC6M7
Artikel-Nr.:
     3517K-65280760
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6M7
EAN/GTIN:
     3389110845884
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Leuchtelement Blitzl.farbl. 5J230V XVBC6M7

Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,23*
€ 108,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,61*
€ 108,15*
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 112,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,87*
€ 113,10*
€ 5,95*
ab € 105,68*
€ 126,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.