Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-65280797 Herst.-Nr.: XVBL1B6 EAN/GTIN: 3389110844399 |
| |
|
| | |
| Signalst.Blinklicht bl, M LED 24V XVBL1B6 Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein blaue LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,047 A | Leistung: | 1,13 W | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Kalottenfarbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, blinklicht led blau, kontrolllampe, meldeleuchte 24v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,06* | € 95,77* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,49* | € 95,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,82* | € 99,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,47* | € 99,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,76* | € 111,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|