Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-65281796 Herst.-Nr.: ZA2BD3 EAN/GTIN: 3389110645316 |
| |
|
| | |
| Knebeltaste 3St. sw ZA2BD3 Dieser schwarze Wahlschalter Harmony ZA2BD3 - 3 Stellungen - Standardgriff. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Tastend: | nein | Mit Frontring: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,53* | € 10,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,55* | € 10,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,64* | € 10,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,79* | € 10,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,80* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|