Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement Blinkl.,LED 24VAC/DC XVBC5B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement Blinkl.,LED 24VAC/DC XVBC5B7
Leuchtelement Blinkl.,LED 24VAC/DC XVBC5B7
Artikel-Nr.:
     3517K-65282929
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC5B7
EAN/GTIN:
     3389110144888
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

Leuchtelement Blinkl.,LED 24VAC/DC XVBC5B7

Leuchtelement mit Blinklicht. Grundfarbe Farblos, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,83*
€ 78,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,93*
€ 78,87*
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 80,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,29*
€ 82,11*
€ 8,95*
ab € 69,33*
€ 87,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.