Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW Nahtlos Wolle Legg. Größe: S 94429800004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW Nahtlos Wolle Legg. Größe: S 94429800004
FW Nahtlos Wolle Legg. Größe: S 94429800004
Artikel-Nr.:
     3517K-66212745
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     94429800004
EAN/GTIN:
     7332515253095

FW Nahtlos Wolle Legg. Größe: S 94429800004

Hält seine natürliche Form auch nach langjährigem Tragen und Waschen, widersteht dem natürlichen Geruch und kann tagelang getragen werden, ohne gewaschen zu werden, elastische Bündchen an der Unterseite der Beine halten die Hose in Form um kalte Luft draußen zu halten, extrem weiches und leichtes Material mit einem breiten elastischer Bund für höchsten Tragekomfort, Material: 45% Merinowolle, 29% Polypropylen, 24% Polyester, 2% Elastan, Farbe: Anthrazit Melange, Größe: S
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
1/1 lang
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung flammwidrig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,84*
€ 99,03*
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 102,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.