Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassstab alu -mm- 1m A59-1-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gliedermassstab alu -mm- 1m A59-1-6
Gliedermassstab alu -mm- 1m A59-1-6
Artikel-Nr.:
     3517K-66226976
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     150103
EAN/GTIN:
     7317841501010
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Gliedermassstab alu -mm- 1m A59-1-6

Gliedermaßstab aus eloxiertem Aluminium mit Gelenken aus galvanisiertem Stahl. Beidseitige Millimetereinteilung in schwarz. Hohe Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit, Hitze und Abnutzung. Eloxiertes Aluminium mit Gelenken aus galvanisiertem Stahl für erhöhten Schutz vor Korrosion. Hohe Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit, Hitze und Abnutzung. Entspricht EU-Klasse III.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,40*
€ 129,80*
Frei Haus
ab € 107,69*
€ 134,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,80*
€ 154,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,60*
€ 153,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,79*
€ 147,3101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,29*
€ 139,5751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,40*
€ 123,046
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.