| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66751207 Herst.-Nr.: 22131301 EAN/GTIN: 4250235504774 |
| |
|
| | |
| Signalampel SAM 1-feldig 230VAC Optischer Signalgeber für Gefahrenzonen mit roter Streuscheibe, Temperaturbereich: -20°C bis + 60°C Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,26 A | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 60 W | Fassung: | E27 | Leuchtmittel: | Glühlampe | Anzahl der Leuchtfelder: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,13* | € 491,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 420,49* | € 492,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 427,55* | € 496,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 433,81* | € 502,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 449,92* | € 517,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|