Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste 3 Stellungen, rot Q25LWK3R-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-67256350
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072362
EAN/GTIN:
     4015080723622
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flanschplatte
Knebelschalter
Wahlschalter

Leuchtwahltaste 3 Stellungen, rot Q25LWK3R-RT

Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, inkl. Verdrehschutz VS, ohne Leuchtmittel, mit Sockel W2x4,6d
max. 30 V, 1 W, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: rot, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 25 x 25 mm, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,76*
€ 18,19*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 14,676*
€ 18,776*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 19,55*
5
Frei Haus
ab € 15,254*
€ 19,594*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,776*
€ 22,34344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,596*
€ 20,93924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,996*
€ 20,22524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,676*
€ 17,46444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.