Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-67459345 Herst.-Nr.: 3SU19500DQ800AA0 EAN/GTIN: 4011209964556 |
|
|
| | |
| Absperrvorrichtung Metall, f. Knebel 3SU1950-0DQ80-0AA0 Absperrvorrichtung aus Metall, für Knebel, 22 mm, kurze oder lange Handhabe, in Position links Absperrvorrichtung als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,74* | € 31,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,42* | € 31,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,52* | € 33,33* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,94* | € 37,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,25* | € 38,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|