| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68052129 Herst.-Nr.: 1-RB3 EAN/GTIN: 4010202600645 |
|
|
| | |
| Relaisbox 400V3N 16A 1-RB3 Relaisbox, die zur Steuerung der Einheiten 230V 3 AC / 400V 2 AC / 400V 3 N AC mit TAP16R erforderlich ist. Maximaler Abschaltstrom: 16 A. IP44. Weitere Informationen: | | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 78,12* | € 99,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,21* | € 99,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,35* | € 103,54* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,04* | € 106,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|