Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112AE03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112AE03
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112AE03
Artikel-Nr.:
     3517K-68052147
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHK G112AE03
EAN/GTIN:
     4010202606463
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112AE03

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit V2A-Nippel überwiegend für aggressives Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in V2A-Nippel G1 1/2. 3000 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 270 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Regler 0-95°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP65.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
270 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
0..95 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 306,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,75*
€ 307,39*
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 309,54*
€ 5,95*
ab € 269,15*
€ 321,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.