Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G11/2 6.0kW m.Regler/Begr. EHK G112AB05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 6.0kW m.Regler/Begr. EHK G112AB05
Einschraubheizkörper G11/2 6.0kW m.Regler/Begr. EHK G112AB05
Artikel-Nr.:
     3517K-68052390
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHK G112AB05
EAN/GTIN:
     4010202606678
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G11/2 6.0kW m.Regler/Begr. EHK G112AB05

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 6000 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 470 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Begrenzer: Regler 30-80°C, Schutz-Temperatur-Begrenzer 100°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP66.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
6 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
470 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30..80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,40*
€ 324,83*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,35*
€ 325,43*
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 328,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHKG1128AB6
ab € 401,64*
Ähnlich
Schultze
EHKG112A005
ab € 199,93*
Ähnlich
Schultze
EHKG112U005
ab € 131,03*
Ähnlich
Schultze
EHKG112ABE6
ab € 318,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.