| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68053542 Herst.-Nr.: 04928 EAN/GTIN: 4010184049289 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HQW EC 450 A EC-Axial-Hochleistungsventilator Quadratische Einbauplatte aus verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahl, DIN EI ISO 13857 entsprechend. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Mediumtemperatur: | -30..60 °C | Volumenstrom: | 5420 m³/h | Drehzahl: | 1320 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 450 mm | Verschlussklappe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,03* | € 1.358,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.334,86* | € 1.495,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,92* | € 1.514,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.360,03* | € 1.522,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.388,70* | € 1.546,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|