Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-/Handtuch-Heizkörper BHE 50 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bad-/Handtuch-Heizkörper BHE 50 Plus
Bad-/Handtuch-Heizkörper BHE 50 Plus
Artikel-Nr.:
     3517K-68059637
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239141
EAN/GTIN:
     4017212391419
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
Rippenrohrheizung

Bad-/Handtuch-Heizkörper BHE 50 Plus

Der solide verarbeitete Badheizkörper kann als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. Der Heizkörper eignet sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. KOMFORTMERKMALE: Die Geräte werden über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Rippen:
20
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
sonstige
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
ja
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Heizleistung:
500 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,17*
€ 497,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,40*
€ 498,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 414,17*
€ 501,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,57*
€ 592,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,16*
€ 570,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.