Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 230/400V,2000W1100mm RRH 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 230/400V,2000W1100mm RRH 2000
Artikel-Nr.:
     3517K-68095566
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH 2000
EAN/GTIN:
     4030262000063
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 230/400V,2000W1100mm RRH 2000

Rippenrohrheizofen, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230..400 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,37*
€ 240,08*
€ 53,00*
ab € 197,48*
€ 240,71*
Frei Haus
ab € 203,10*
€ 247,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 277,06*
€ 328,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
SC23DCI
ab € 2.296,65*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH1500
ab € 173,54*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH3000
ab € 301,41*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH4000
ab € 454,60*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH5000
ab € 573,14*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH6000
ab € 673,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.