Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68152092 Herst.-Nr.: 205646 EAN/GTIN: 4006508205646 |
| |
|
| | |
| Staubbeutel für Miele M 52 EcoPor VE4 Swirl® MicroPor® Plus Green Staubsaugerbeutel mit erhöhtem Anteil an recycelten Materialien und nachwachsenden Rohstoffen, ressourcenschonend durch den Einsatz von bis zu 65 %, Recyclingmaterial und nachwachsenden Rohstoffen (je nach Staubsaugerbeuteltyp), MicroPor® Plus Filtration mit Anti-Allergen-Filter hält nicht nur normalen Hausstaub, sondern auch allergenen Feinstaub im Beutel fest, praktischer Dirtlock® Staubverschluss für eine bequeme, staubfreie Entsorgung des vollen Staubsaugerbeutels, Feinstaub-, Allergen- und Keimfiltration sowie Staubaufnahmevermögen vom TÜV NORD zertifiziert - auch für Niedrigwattgeräte gem. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Staubsaugerbeutel | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,60* | € 8,94* | | | | | 361 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,39* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,42* | € 9,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,96* | € 9,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,80* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|