Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch 49mmD,500cm,gr 415758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch 49mmD,500cm,gr 415758
Schlauch 49mmD,500cm,gr 415758
Artikel-Nr.:
     3517K-68159040
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     415758
EAN/GTIN:
     4011240415758
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Schlauch 49mmD,500cm,gr 415758

Schlauch in Farbe Grau, inkl. Rohr-und Bajonettanschluss starr, Durchmesser: 49 mm, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,84*
€ 89,51*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 68,86*
€ 89,54*
1
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 92,21*
35 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 93,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 71,09*
€ 97,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
425658
ab € 5,55*
Zubehör
Electrostar
425689
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.