| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68159194 Herst.-Nr.: 426594 EAN/GTIN: 4011240426594 |
| |
|
| | |
| Bajonettanschluss 35mm,drehbar 426594 Bajonettanschluss aus Kunststoff, drehbar, zum Verbinden der Schlauchenden, bruchfest, elektrisch leitend, für Schläuche mit Durchmesser 35 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,02* | € 15,22* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,09* | € 15,31* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 11,14* | € 15,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,63* | € 16,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,65* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|