| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68159644 Herst.-Nr.: 424859 EAN/GTIN: 4011240424859 |
| |
|
| | |
| Saugrohr 35mmSystem Kunststoff gerieft 424859 Saugrohr aus Kunststoff, gerieft, passend für alle Sauger, Rohre, Zubehör mit Durchmesser 35 mm, Länge: 50 cm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Saugdose/Einkehrdüse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,78* | € 14,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,80* | € 14,06* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,18* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,52* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,09* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|