Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger ProSilence Serie 8 BGB75XSIL ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
BGB75XSIL, Staubsauger mit Beutel
Artikel-Nr.:
     3517K-68169120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGB75XSIL
EAN/GTIN:
     4242005419807
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger ProSilence Serie 8 BGB75XSIL ws

Konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "
Made in Germany"
. PowerProtect System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn sich der Beutel füllt. Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL. Hygiene UltraAllergy Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration entwickelt für Allergiker.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,71*
€ 303,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 303,83*
Frei Haus
ab € 245,99*
€ 310,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.