Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standmixer Smoothie Mix Go SM 3735 ws/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standmixer Smoothie Mix Go SM 3735 ws/gn
Standmixer Smoothie Mix Go SM 3735 ws/gn
Artikel-Nr.:
     3517K-68653933
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SM3735
EAN/GTIN:
     4008146011436
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer

Standmixer Smoothie Mix Go SM 3735 ws/gn

1 Geschwindigkeitsstufe mit zusätzlicher Pulsfunktion (ca. 24.000 Umdrehungen / min.), 4-flügeliges Edelstahlmesser, Messereinheit für besonders leichte Reinigung abnehmbar, leichte Reinigung der Behälter in der Spülmaschine, Sicherheitsabschaltung, rutschfeste Gummifüße, KabelaufbewahrungKunststoffgehäuse, inkl. 2 abnehmbare, spülmaschinengeeignete Trinkbehälter mit Deckel aus BPA-freiem Kunststoff, Farbe: Weiß/grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
300 W
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0,6 l
Grundfarbe:
weiß/grün
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Breite:
133 mm
Höhe:
364 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 26,23*
1
€ 5,50*
ab € 21,02*
€ 27,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 21,95*
€ 28,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,94*
€ 29,41*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,19*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.