Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenreiniger FC 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porenreiniger FC 41
Porenreiniger FC 41
Artikel-Nr.:
     3517K-68954047
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     584.17
EAN/GTIN:
     4211125584177
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
gesichtsreinigungsbürste

Porenreiniger FC 41

Der FC 41 Porenreiniger sorgt durch Vakuumtechnologie für porentiefe Reinigung und lässt Ihre Gesichtshaut gesund aussehen. Er ist für jeden Hauttyp geeignet und dank 3 unterschiedlicher Aufsätze multifunktional einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gesichtsreinigungsgerät
Grundfarbe:
violett
Anschlusswert:
3 W
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
169 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 25,09*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 21,5275*
€ 28,7175*
4
Frei Haus
ab € 22,5025*
€ 29,8825*
1
€ 4,00*
ab € 24,72*
€ 32,88*
1
€ 3,50*
ab € 37,51*
€ 48,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,7175*
€ 34,17383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,0475*
€ 32,18653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,2575*
€ 31,24643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,5875*
€ 30,44913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,5275*
€ 25,61773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 114,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.