Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr 1,5V,innen,D=300mm 51.420.311-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr 1,5V,innen,D=300mm 51.420.311-53
Artikel-Nr.:
     3517K-68988519
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.420.311-53
EAN/GTIN:
     4250594533187
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

Funkuhr 1,5V,innen,D=300mm 51.420.311-53

Innenuhr, rund, weißes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 64 (EN 60529), daher geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich. Flaches, stoßgeschütztes Acrylglas®XT, schwarze Dichtung, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Batteriebetrieb 1,5 V.
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 213,23*
Frei Haus
ab € 178,64*
€ 222,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.