Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2Green-Fußbodenheizkabel 490W/230V,5W/m,100m R-GR-100M/T0/SD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
T2Green-Fußbodenheizkabel 490W/230V,5W/m,100m R-GR-100M/T0/SD
T2Green-Fußbodenheizkabel 490W/230V,5W/m,100m R-GR-100M/T0/SD
Artikel-Nr.:
     3517K-69151173
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300131
EAN/GTIN:
     5414506015669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

T2Green-Fußbodenheizkabel 490W/230V,5W/m,100m R-GR-100M/T0/SD

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet für gut gedämmte Neubauten. 230 V, 5 W/m, 100 m, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
5 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
5 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,03*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,9003* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 327,81*
€ 390,0939
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 325,22*
€ 387,0118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 311,27*
€ 370,4113
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 301,60*
€ 358,904
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 290,03*
€ 345,1357
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
6012-8949541
ab € 13,46*
Zubehör
nVent RAYCHEM
6012-8949540
ab € 7,09*
Zubehör
nVent RAYCHEM
726604-000
ab € 119,91*
Zubehör
nVent RAYCHEM
476660-000
ab € 57,16*
Zubehör
nVent
1244-015152
ab € 126,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.