Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2Green-Fußbodenheizkabel 425W/230V,5W/m,85m R-GR-85M/T0/SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T2Green-Fußbodenheizkabel 425W/230V,5W/m,85m R-GR-85M/T0/SD
T2Green-Fußbodenheizkabel 425W/230V,5W/m,85m R-GR-85M/T0/SD
Artikel-Nr.:
     3517K-69151182
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300130
EAN/GTIN:
     5414506015652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

T2Green-Fußbodenheizkabel 425W/230V,5W/m,85m R-GR-85M/T0/SD

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet für gut gedämmte Neubauten. 230 V, 5 W/m, 85 m, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
5 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
5 mm
Länge:
85 m
Farbe:
grün
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,22*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 85 Meter (ab € 2,99083* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 287,29*
€ 341,8751
pro Stück
ab 8 Stück
€ 284,63*
€ 338,7097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 273,01*
€ 324,8819
pro Stück
ab 40 Stück
€ 264,47*
€ 314,7193
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 254,22*
€ 302,5218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.