| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69151227 Herst.-Nr.: VZF-VLA84 EAN/GTIN: 4250939308067 |
|
|
| | |
| Standfuß f.VL-A VZF-VLA84 Standfuß für Infrarotheizung aus Stahl pulverbeschichtet weiß RAL9016, 83,5 cm hoch, horizontal passend für Heizelement VL-A09060, VL-A12060 und VL-A14078 sowie VL-A09060-B, VL-A12060-B und VL-A14078-B, sowie vertikal für Heizelement VL-A09060 und VL-A09060-B. Weitere Informationen: | | Höhe: | 840 mm | Geeignet für Plattenheizkörper: | ja | Geeignet für Gliederheizkörper: | ja | Lackiert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,08* | € 141,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 117,87* | € 144,13* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,26* | € 154,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,48* | € 159,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 169,38* | € 204,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|