Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebox m. 26XL2-ZH 50m Rolle XL-Trace-IP-26XL-50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-69152019
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-021267
EAN/GTIN:
     5414506020823
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Montagebox m. 26XL2-ZH 50m Rolle XL-Trace-IP-26XL-50m

Das Installationspaket mit XL-Trace LSZH dient dem Rohrleitungsfrostschutz und sorgt für ungehinderten Durchfluss in Fettleitungen. 50 m auf Trommel. 26 W/m bei 5 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
26 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6,8 mm
Breite:
13,8 mm
Länge:
50 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 753,51*
€ 848,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 742,26*
€ 849,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,27*
€ 868,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,88*
€ 1.010,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,96*
€ 999,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,92*
€ 967,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,50*
€ 939,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,51*
€ 896,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.