Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 12.17qm 3651W 400V 303-GUSN-75-1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenheizung 12.17qm 3651W 400V 303-GUSN-75-1620
Freiflächenheizung 12.17qm 3651W 400V 303-GUSN-75-1620
Artikel-Nr.:
     3517K-69152820
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40737
EAN/GTIN:
     9120061398890
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Freiflächenheizung 12.17qm 3651W 400V 303-GUSN-75-1620

Die Freiflächenheizung zum Einbau in Gussasphalt GSN dient zum Schnee- und Eisfreihalten von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht, auf dem ein Dipolheizleiter aufgenäht ist. Die erlaubte Aufbringungstemperatur beträgt 240 °C für 10 min. Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwimmen der Heizleitung verhindert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
3651 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
44 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 664,14*
€ 792,25*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 663,53*
€ 792,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,25*
€ 942,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,31*
€ 934,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,54*
€ 852,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,14*
€ 790,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38499
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.