Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69152929 Herst.-Nr.: 239235 EAN/GTIN: 4017212392355 |
| |
|
| | |
| Rohrsystem gedämmt Rohrbogen LWF DRB 160-90 EPP Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartschaumkanal (Vollisolierung) | Werkstoff des Kanals: | Kunststoff | Werkstoffgüte Kanal: | sonstige | Wandstärke Kanal: | 15 mm | Produktionsart: | nahtlos | Werkstoff der Isolation: | Expandiertes Polypropylen (EPP) | Isolierstärke: | 15 mm | Oberflächenschutz außen: | sonstige | Oberflächenschutz innen: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,35* | € 36,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,13* | € 36,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 29,14* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|