Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler m.Rahmen 2kW titan SM-D3-2000-DE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler m.Rahmen 2kW titan SM-D3-2000-DE-T
Deckeneinbaustrahler m.Rahmen 2kW titan SM-D3-2000-DE-T
Artikel-Nr.:
     3517K-69152966
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300182
EAN/GTIN:
     4026911111228
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Deckeneinbaustrahler m.Rahmen 2kW titan SM-D3-2000-DE-T

Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereich und Innenbereich. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-AL No Glare Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen Lebensdauer (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 695,50*
€ 799,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 707,72*
€ 813,93*
Frei Haus
ab € 727,82*
€ 831,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,93*
€ 968,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,76*
€ 926,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,59*
€ 896,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,72*
€ 842,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300183
ab € 823,11*
Ähnlich
Etherma
9300181
ab € 700,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.