Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türluftschleier 8KW 400V,IP20,1068mm PA3210CE08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türluftschleier 8KW 400V,IP20,1068mm PA3210CE08
Türluftschleier 8KW 400V,IP20,1068mm PA3210CE08
Artikel-Nr.:
     3517K-69153143
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     19801
EAN/GTIN:
     7393410004717
Suchbegriffe:
Luftschleier
Türluftschleier
frico luftschleier
luftschleier

Türluftschleier 8KW 400V,IP20,1068mm PA3210CE08

Empfohlene Installationshöhe 3,2 m (Die empfohlene Installationshöhe variiert je nach dem entsprechenden Bereich). Horizontale Montage. Der PA3200C ist ein kompakter Luftschleier für Eingangsbereiche von Gewerbegebäuden. Der Luftschleier verfügt über ein integriertes Steuerungssystem und kann auch per Fernbedienung reguliert werden, wodurch er leicht zu installieren und zu bedienen ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
freihängend
Min. Montagehöhe (Ablufthöhe):
2 m
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3,2 m
Max. Türbreite:
1 m
Max. Luftmenge:
1750 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Anzahl der Heizstufen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Anschlussspannung Heizelement(e):
400 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: luftschleier 8kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.558,80*
€ 1.730,08*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.546,58*
€ 1.731,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,08*
€ 2.058,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,86*
€ 2.031,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,52*
€ 1.940,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,00*
€ 1.889,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,80*
€ 1.854,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.