Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V 90W/qm,8qm,m.Therm R-QN-N-8,0M2SENZWIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 230V 90W/qm,8qm,m.Therm R-QN-N-8,0M2SENZWIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-69154313
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300440
EAN/GTIN:
     5414506019889
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Heizmatte 230V 90W/qm,8qm,m.Therm R-QN-N-8,0M2SENZWIFI

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 90 W/m², 8 m², mit SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
207..253 V
Anschlussleistung:
0..725 W
Leistung:
90 W/m²
Heizleiterbelastung:
8 W/m
Widerstand:
73 Ohm
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,00*
€ 1.061,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,38*
€ 1.052,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,22*
€ 998,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,49*
€ 958,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,07*
€ 893,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.