Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Heizm.Anschluß 2m Devidry X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung Heizm.Anschluß 2m Devidry X200
Verlängerung Heizm.Anschluß 2m Devidry X200
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69157051
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     19911112
EAN/GTIN:
     5703466177969
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte

Verlängerung Heizm.Anschluß 2m Devidry X200

Anschlussverlängerung Devidry X200, Verlängerung des Heizmattenschluss um 200 cm
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Leitungs-Breite ca.:
6 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,94*
€ 89,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,03*
€ 89,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.