Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstregelnd für Kleinanlagen HWAT-L


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-69157637
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     258015-000
EAN/GTIN:
     5017455002164
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband selbstregelnd für Kleinanlagen HWAT-L

Selbstregelndes Kabel für die Warmwasser-Temperaturhaltung ohne Zirkulation. 230 V, 7 W/m bei 45 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
7 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6,8 mm
Breite:
13,8 mm
Länge:
180 m
Farbe:
gelb
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 17,0255*
€ 20,3655*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 23,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 24,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,10*
€ 24,92*
1
€ 5,95*
ab € 20,09*
€ 27,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 20,3655*
€ 24,23495
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,0255*
€ 20,26035
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 4.073,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.