Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizbandverbindung S-T2 Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizbandverbindung S-T2 Red
Heizbandverbindung S-T2 Red
Artikel-Nr.:
     3517K-69157727
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     397408-000
EAN/GTIN:
     5414506002744
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Heizbandverbindung S-T2 Red

Verbindungsgarnitur zur Verbindung von zwei Heizbändern bestehend aus Schrumpfschläuchen, Pressverbindern.
Weitere Informationen:
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6 mm
Breite:
8,7 mm
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,21*
€ 21,27*
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 21,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.