Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder f.Freifläch.heizband KBL-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder f.Freifläch.heizband KBL-09
Kabelbinder f.Freifläch.heizband KBL-09
Artikel-Nr.:
     3517K-69157755
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     941735-000
EAN/GTIN:
     5017455009811
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Kabelbinder f.Freifläch.heizband KBL-09

Kabelbinder für die schnelle, einfache Installation von Begleitheizungsleitungen. 100 mm x 3.6 mm, 100 Stück pro Packung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
370 mm
Betriebstemperatur:
0..90 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 20,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,36*
€ 21,24*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,10*
€ 22,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.